薄型 パイプレンチのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
97件の「薄型 パイプレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具 パイレン」、「配管作業工具」、「丸 ナット 工具」などの商品も取り扱っております。
パイプレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所)ランキング1位
待望の業界初、薄型軽量パイプレンチ。 13mmの薄型歯幅。
用途狭所配管やエルボ返しに。口開き(mm)~49管の呼び(くわえられる管の寸法)6A~40A歯幅(mm)13質量(g)600
1丁
6,998税込7,698
当日出荷

コーナレンチスリムワイド MCC(松阪鉄工所)ランキング2位
従来のコーナーレンチより薄型で軽量。強さと締付け力は同じ。重さは同社コーナーレンチに比べ約30%軽量化。強さはパイプレンチJIS普通級相当。
歯幅(mm)13
1個
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コーナレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所)ランキング3位
多くの作業現場に皆様のご要望をそのまま取り入れた、21世紀型工具の新しい形です。 フレームは錆びに強いクロームメッキ。 パイプレンチよりも狭所を得意とする コーナーレンチをさらにスリムに設計。 溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手にも大活躍。
1個
8,698税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アルミパイプレンチ HIT(ヒット)ランキング4位
上アゴは特別に使用しやすい薄型設計です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ブロードレンチEV HIT(ヒット)ランキング5位
丸ナットもウォームも使わない新スライド機構です。本体はアルミ鍛造品です。歯部は厚さ12mmと薄いので狭い箇所でもより使いやすいです。
用途PE管の継手回し、ニップルの取り付けに。くわえられる管径(Φmm)16~51くわえられる呼び寸法10~40Aトラスコ品番390-4181RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
14,980税込16,478
当日出荷

2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
1本
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
1個
7,798税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途機械設備など狭いところの配管作業、丸い小物部品の締付けに最適。開き幅(mm)8~23くわえられる呼び寸法6~15Aトラスコ品番327-4616寸法(mm)200歯幅(mm)11質量(g)240
1個
4,498税込4,948
当日出荷

軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1丁
6,798税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軽くて強い”スカルレンチ”登場 口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。 薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。 モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。
用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。最大口開き(mm)80トラスコ品番363-4973全長(mm)284質量(g)450口深(mm)48
1個
2,498税込2,748
当日出荷

ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。ポリパイ金属継手の締め付けに最適。
1個ほか
7,598税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ジョーを取り外すことでパイプレンチとしても使用することができます。対象物を傷つけたくない時は、付属の保護キャップを嵌めて使用できます。
最大開口(mm)38全長(mm)215材質レンチ部:炭素鋼(S45C)、グリップ部:PP(オレンジ)/TPR(黒)、キャップ:PC関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,698税込1,868
当日出荷


本体はアルミ鋳造、フレームは鋼板を使用。従来品より30%も軽くなっています。
1本
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。 アルミ製で軽いので作業が楽です。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ表面処理エポキシ系焼付塗装
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

HIT(ヒット)ブロードレンチ
ポリパイの継ぎ手回しに最適です。50Aの継ぎ手まで対応しています。
用途ポリパイ継ぎ手の締め付け、取り外し作業に。最大口開き(mm)85呼び径(A)(くわえられる管)50全長(mm)254質量(g)1050RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980税込20,878
3日以内出荷

ガス・水道管などの締付・解体作業に! パイプをしっかりとくわえて回すことが可能。 アルミ合金で軽量の為作業効率もアップ。
仕様グリップ・目盛表示付
1本
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。 亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。 JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比) アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。
1個
6,298税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)倍力レンチ
100Aの締付が一人でできます。従来のパイプレンチの約1/2の力で締付作業が行えます。亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに最適。レンチバイスともに本体部はアルミ合金で軽量。バイスは25Aのパイプを差し込めば、フィットバイスとしても使用可能。
寸法(mm)1000呼び100質量(kg)(レンチ)5.5、(バイス)2.6適合管の呼びSGP管(継手)、内ライニング鋼管(継手) 65A~100A
1個
109,800税込120,780
翌日出荷